Especificaciones
Dimensiones
- Longitud450 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular960 mm
- Peso26.8268 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial63000 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento4725 N-m, 6750 N-m, 826.7 N-m
- ACEITE1490 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial90000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto