Especificaciones
Dimensiones
- Longitud530 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular1040 mm
- Peso30.1884 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial74200 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento6554 N-m, 9363 N-m, 973.7 N-m
- ACEITE1650 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial106000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto