Especificaciones
Dimensiones
- Longitud610 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular1280 mm
- Peso35.6972 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial85400 N
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1120.7 N-m, 12403 N-m, 8682 N-m
- ACEITE1970 mm
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+130 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial122000 N
- Estilo de raílDeslizamiento fácil
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto