Motion
SN63-610-800-1490

ROLLON CORP
SN63-610-800-1490

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 800 mm, 610 mm largo
Artículo MI #07050867
No. Fabricante SN63-610-800-1490
Precio2,685.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN63-610-800-1490

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 63 mm, carrera: 800 mm, 610 mm largo
Artículo MI #07050867
No. Fabricante SN63-610-800-1490
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
Su precio$2,685.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    610 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    800 mm
  • Peso
    29.2556 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    85400 N
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    1120.7 N-m, 12403 N-m, 8682 N-m
  • ACEITE
    1490 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    122000 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN63-610-800-1490, TAMAÑO 63 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo