Motion
TES20-2640

ROLLON CORP
TES20-2640

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 20 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2640 mm
Artículo MI #07050891
No. Fabricante TES20-2640
Precio345.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TES20-2640

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 20 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2640 mm
Artículo MI #07050891
No. Fabricante TES20-2640
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
Precio345.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2640 mm
  • Tamaño del raíl
    20 mm
  • Peso
    2.72976 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    PRUEBAS
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TES20-2640, TAMAÑO 20, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno