Motion
TES30-2720

ROLLON CORP
TES30-2720

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 30 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2720 mm
Artículo MI #07050926
No. Fabricante TES30-2720
Precio415.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TES30-2720

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 30 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2720 mm
Artículo MI #07050926
No. Fabricante TES30-2720
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
Precio415.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2720 mm
  • Tamaño del raíl
    30 mm
  • Peso
    5.3856 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    PRUEBAS
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TES30-2720, TAMAÑO 30, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto