Motion
TES45-2320

ROLLON CORP
TES45-2320

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 45 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2320 mm
Artículo MI #07050954
No. Fabricante TES45-2320
Precio731.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TES45-2320

Riel guiado por leva - Serie: TES, X-Rail, Tamaño del riel: 45 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 2320 mm
Artículo MI #07050954
No. Fabricante TES45-2320
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
Precio731.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2320 mm
  • Tamaño del raíl
    45 mm
  • Peso
    11.6882 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    PRUEBAS
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TES45-2320, TAMAÑO 45, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto