Motion
TEX20-2960

ROLLON CORP
TEX20-2960

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 20 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2960 mm
Artículo MI #07050996
No. Fabricante TEX20-2960
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TEX20-2960

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 20 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2960 mm
Artículo MI #07050996
No. Fabricante TEX20-2960
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2960 mm
  • Tamaño del raíl
    20 mm
  • Peso
    3.06064 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+100 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    TEX
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TEX20-2960, TAMAÑO 20, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good