Motion
TEX45-240

ROLLON CORP
TEX45-240

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 45 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 240 mm
Artículo MI #07051061
No. Fabricante TEX45-240
Precio89.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TEX45-240

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 45 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 240 mm
Artículo MI #07051061
No. Fabricante TEX45-240
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
Precio89.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    240 mm
  • Tamaño del raíl
    45 mm
  • Peso
    1.20912 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+100 °C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    TEX
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TEX45-240, TAMAÑO 45, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto