Motion
TLC43-3200

ROLLON CORP
TLC43-3200

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 43 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 3200 mm
Artículo MI #07051145
No. Fabricante TLC43-3200
Price$1,596.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLC43-3200

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 43 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 3200 mm
Artículo MI #07051145
No. Fabricante TLC43-3200
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
Su precio$1,596.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    3200 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    18.304 lb

Details

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLC
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLC43-3200, RIEL EN T, TAMAÑO 43, L= 3200 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron