Motion
TLV28-720

ROLLON CORP
TLV28-720

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 28 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 720 mm
Artículo MI #07051245
No. Fabricante TLV28-720
Precio271.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLV28-720

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 28 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 720 mm
Artículo MI #07051245
No. Fabricante TLV28-720
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
Precio271.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    720 mm
  • Tamaño del raíl
    28 mm
  • Peso
    1.584 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLV
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLV28-720, RIEL EN T, TAMAÑO 28, L= 720 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto