Motion
ULV43-3520

ROLLON CORP
ULV43-3520

Riel guiado por leva - Serie: ULV, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 3520 mm
Artículo MI #07051533
No. Fabricante ULV43-3520
Precio1,835.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ULV43-3520

Riel guiado por leva - Serie: ULV, Riel compacto, Tamaño del riel: 43 mm, Tipo de deslizador: Rodillos, Longitud: 3520 mm
Artículo MI #07051533
No. Fabricante ULV43-3520
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
Precio1,835.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3520 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    20.1344 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    ULV
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
ULV43-3520, RIEL EN U, TAMAÑO 43, L= 3520 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto