Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1500 mm
- Tamaño120 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
- Peso48.2812 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP4
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda o derecha
- Carga por carro Dynamic Fx1824 N
- Carga por carro dinámico Fy29120 N
- Carga por carro dinámica Fz29120 N
- Carga por carro Fx estático2812 N
- Carga por carro estática Fy48400 N
- Carga por carro Fz estática48400 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.1 mm
- SecciónBolas
- SerieR-Inteligente
- Velocidad4 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx1340 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My1878 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz1878 N-m
- Momento estático por carro Mx estático2226 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi3122 N-m
- Momento estático por carro Mz estático3122 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto