Motion
Y-H1116165P12502AM01

ROLLON CORP
Y-H1116165P12502AM01

Actuador lineal con tornillo de bola - Serie: TH, tamaño: 110 mm, carrera de 1000 mm
Artículo MI #07051614
No. Fabricante Y-H1116165P12502AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-H1116165P12502AM01

Actuador lineal con tornillo de bola - Serie: TH, tamaño: 110 mm, carrera de 1000 mm
Artículo MI #07051614
No. Fabricante Y-H1116165P12502AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    110 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1000 mm
  • Peso
    27.1168 lb

Detalles

  • Tipo de carro
    SP4
  • Mecanismo de accionamiento
    Tornillo de bolas
  • Manipulación
    En línea
  • Carga por carro Dynamic Fx
    9900 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    29120 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    29120 N
  • Carga por carro Fx estático
    13900 N
  • Carga por carro estática Fy
    48400 N
  • Carga por carro Fz estática
    48400 N
  • ACEITE
    1250 mm
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.005 mm
  • Sección
    Bolas
  • Serie
    TH
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    932 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    816 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    816 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    1549 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    1356 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    1356 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-H1116165P12502AM01 H11SP4 ACT S=1000MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"