Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño145 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
- Peso53.5723 lb
Detalles
- Tipo de carroSP4
- Mecanismo de accionamientoTornillo de bolas
- ManipulaciónEn línea
- Carga por carro Dynamic Fx12250 N
- Carga por carro dinámico Fy69600 N
- Carga por carro dinámica Fz69600 N
- Carga por carro Fx estático19445 N
- Carga por carro estática Fy86800 N
- Carga por carro Fz estática86800 N
- ACEITE1299 mm
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.005 mm
- SecciónBolas
- SerieTH
- Momento estático por carro Dyn Mx3028 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My2290 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz2290 N-m
- Momento estático por carro Mx estático3776 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi2855 N-m
- Momento estático por carro Mz estático2855 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto