Motion
CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC

SMC
CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 100 mm, carrera de 400 mm
Artículo MI #07051873
No. Fabricante CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC
Precio450.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 100 mm, carrera de 400 mm
Artículo MI #07051873
No. Fabricante CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC
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
Precio450.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    400 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2T100TN-400Z-M9BWSDPC
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo