Motion
H6C14S06714

Dodge
H6C14S06714

Reductor de velocidad en línea - 67.14:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #07051921
No. Fabricante H6C14S06714
Precio4,080.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H6C14S06714

Reductor de velocidad en línea - 67.14:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #07051921
No. Fabricante H6C14S06714
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
Precio4,080.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    7081 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    67.14:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • Relación real
    67.14:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    782476972448
  • Potencia de entrada máxima
    2.93 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476972448

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C14S06714 REDUCTOR