Motion
12B-1  M127SL  RIV 5M JWIS

iwis
12B-1 M127SL RIV 5M JWIS

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 12 B-1 / 3/4 in de paso, remachado, 1 hebra, 5.00 m de longitud
Artículo MI #07051922
No. Fabricante 12B-1 M127SL RIV 5M JWIS
Precio124.48 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-1 M127SL RIV 5M JWIS

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 12 B-1 / 3/4 in de paso, remachado, 1 hebra, 5.00 m de longitud
Artículo MI #07051922
No. Fabricante 12B-1 M127SL RIV 5M JWIS
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
Precio124.48 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12 B-1 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.40 mm
  • Longitud total
    5.00 m
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    32.70 kN
  • Peso
    16.25 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12 B-1 / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648026081
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648026081

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-1 M127SL RIV 5M JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle