Motion
256TTDCA6012AA

LEESON ELECTRIC
256TTDCA6012AA

Motor de bomba - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3525 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054433
No. Fabricante 256TTDCA6012AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
256TTDCA6012AA

Motor de bomba - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 256JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3525 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054433
No. Fabricante 256TTDCA6012AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    256JP
  • Longitud del motor menos eje
    12.2
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    28.90 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    350 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3525 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    57.0/28.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT2427
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002914
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 25 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 256JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002914
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 3600RPM GT2427 DP 230/460V 256JP
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 par 10:1 variable de servicio del inversor y par 2:1 constante chapado en placa de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP inferior F1, reversible a conjunto de F2 Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo