Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor284JP
- Longitud del motor menos eje12.6
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C29.48 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso550 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa62.0/31.0 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW18.70 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT2428
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002921
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6210
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 284JP , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002921
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 par 10:1 variable de servicio del inversor y par 2:1 constante chapado en placa de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP inferior F1, reversible a conjunto de F2 Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales