Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286JPV
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
Detalles
- RPM base1185 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rpm síncrono1200 rpm