Motion
184TTDW7611AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW7611AA

Motor de uso agrícola - 5 hp / 7 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-220/440 V, bastidor 184TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07054458
No. Fabricante 184TTDW7611AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TTDW7611AA

Motor de uso agrícola - 5 hp / 7 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-220/440 V, bastidor 184TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #07054458
No. Fabricante 184TTDW7611AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.16 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.8-13.2/6.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028426
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV / 7 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-220/440 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856028426
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM Y302A DP 208-220/440V 184TZ
  • Termostatos para protección contra sobrecarga térmica Conector de codo de salida de 34” conductores largos en soporte Ejes con chaveta con orificio roscado 1/4”-20 UNC en el extremo Placa de identificación adicional incluida, suelta, para montaje remoto Aislamiento de servicio continuo Clase F F1 solo montaje, no puede volver a montarse en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"