Motion
182TTDB6012AA

MARATHON ELECTRIC
182TTDB6012AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054459
No. Fabricante 182TTDB6012AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
182TTDB6012AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054459
No. Fabricante 182TTDB6012AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    182JP
  • Longitud del motor menos eje
    6.73
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    19.44 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    67 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3460 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.4/6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT2412
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002785
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 182JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM GT2412 DP 230/460V 182JP 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 par 10:1 variable de servicio del inversor y par 2:1 constante chapado en placa de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP F1, reversible al conjunto F2 factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, factor de servicio 1.0 en potencia de IGBT dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje reconocido por UL, certificado por CSA y marca CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"