Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor184JP
- Longitud del motor menos eje8.25
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C20.46 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso95 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa12.4/6.2 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT2413
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002822
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 184JP , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002822
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el par 10:1 variable de servicio del inversor EISA2007 y el par 2:1 constante chapado en placa de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP F1, reversible a conjunto F2