Motion
GT0402
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054463
No. Fabricante GT0402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 145JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054463
No. Fabricante GT0402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud del motor menos eje
    9.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049599
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856049599
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM GT0402 DP 230/460V 145JM 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
  • 60/50 hertzios chapados en el nombre, 190/380 voltios a la siguiente HP más baja
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo