Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145JP
- Longitud del motor menos eje9.56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C18.68 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso53 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT2407
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856001276
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145JP , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856001276
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera todas las eficiencias exigidas por los EE. UU. Par 10:1 variable de servicio del inversor y par 2:1 constante chapado a 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente montaje inferior HP F1 solamente, no puede volver a ensamblarse a F2 dimensiones del eje de la bomba NEMA JP El marco JP tiene base rígida, cubierta antigoteo no incluida factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, factor de servicio 1.0 en aislamiento de potencia IGBT Clase F UL reconocido, certificado CSA y marca CE