Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213JPV
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C23.11 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso150 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1182 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856050014
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856050014
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- 60/50 hertzios chapados en el nombre, 190/380 voltios a la siguiente HP más baja
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2