Motion
145TTWD16032AP

LEESON ELECTRIC
145TTWD16032AP

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07054503
No. Fabricante 145TTWD16032AP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTWD16032AP

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #07054503
No. Fabricante 145TTWD16032AP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    8.25
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.19 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1745 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.8/2.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    66
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    N721
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002839
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor lavables de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 145TC fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002839
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM GT2415 DP 230/460V 184JP
  • Encapsulado completo del motor Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Par constante, 1.0 Factor de servicio Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Entrada de cable encapsulado 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal o 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, blindajes terminales, eje,caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Construcción sin pintura al 100 % Juntas tóricas Viton®, sellos de eje, y juntas para un sellado superior contra productos químicos Información de la placa del fabricante grabada con láser en el marco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo