Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor280S
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C38.38 pulg.
- Diámetro del eje2.555 pulg.
- Peso1,435 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027009
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6314
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella del eje delta o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Construcción de marco de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-315 ) chapado en nombre de 60/50 hercios al mismo PS, por encima de 90 fotogramas es de 60/50 Hz en el siguiente aislamiento inferior HP MAX GUARD® Clase F, Elevación de clase B a carcasa resistente a la intemperie con clasificación KW IP55 , Base giratoria/extraíble (63-90 bastidores) Arranque en estrella-Delta Run en 160 bastidores y 12 conductores más grandes para WYE-DELTA , devanado parcial en baja tensión, o a través de la línea de arranque, caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionada Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Servicio marino (63-90 bastidor “Bajo cubierta”) 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal de 60 Hz, 1.0 SF o VFD, Diseño IEC “N” con pares NEMA “B”