Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor225M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C32.95 pulg.
- Diámetro del eje60 mm
- Peso847 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1786 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW45 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026941
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6213
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856026941
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Aislamiento MAX GUARD® Clase F, aumento de clase B a KW nominal Wye Start-Delta Run en 160 fotogramas y mayor par 10:1 variable, rango de velocidad de par constante como se indica Caja de terminales con empaque superior/sobredimensionada 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en bajo voltaje o arranque en línea