Motion
256TTDB4026BB

LEESON ELECTRIC
256TTDB4026BB

Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054539
No. Fabricante 256TTDB4026BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
256TTDB4026BB

Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054539
No. Fabricante 256TTDB4026BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6308
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    278 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    54.0-47.0/23.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012661
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor CA de propósito definido de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 256T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor CA de propósito definido de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 256T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012661
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 1800RPM E723B DP 230/460V 256T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Los motores son adecuados para 10:1 VT en todos los tamaños de bastidor y 10:1 CT hasta 365T bastidores (excepto donde se indique)
  • 1.15 Factor de servicio
  • Termostatos normalmente cerrados, como se indica
  • Aislamiento de clase F
  • 60/50 hercios chapados en el nombre
  • Reconocimiento UL, certificación CSA y marcado CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"