Motion
132STFC6503AA

MARATHON ELECTRIC
132STFC6503AA

Motor de bastidor IEC - 5.60 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054557
No. Fabricante 132STFC6503AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
132STFC6503AA

Motor de bastidor IEC - 5.60 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054557
No. Fabricante 132STFC6503AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    132S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.26 pulg.
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    171 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3550 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026873
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM R427A TEFC 575V 132S 3PH
  • Cumple con las eficiencias europeas IE3 y NEMA Premium® IP55 caja resistente a la intemperie, base giratoria/extraíble (bastidor 63-90 ), par 10:1 variable, rango de velocidad de par constante como se indicó Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionado Cumple con los requisitos marinos IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 (bastidor 63-90 “Bajo cubierta”)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"