Motion
182TTDW16048AA

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16048AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-208 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054558
No. Fabricante 182TTDW16048AA
Precio1,124.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16048AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-208 V, bastidor 182 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054558
No. Fabricante 182TTDW16048AA
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
Su precio$1,124.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    206
  • Tamaño del bastidor
    182
  • Longitud del motor menos eje
    9.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    9.0-8.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856011145
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200-208 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200-208 V, bastidor 182T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200-208 V, bastidor 182T , ODP
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    200-208 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM U425B DP 200-208V 182T 3PH
  • Eficiencia compatible con EISA
  • El motor acepta un kit de cara C
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"