Motion
284TTDCA6038AA

MARATHON ELECTRIC
284TTDCA6038AA

Motor de bomba - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 284JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1778 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054581
No. Fabricante 284TTDCA6038AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
284TTDCA6038AA

Motor de bomba - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 284JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1778 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054581
No. Fabricante 284TTDCA6038AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    284JP
  • Longitud del motor menos eje
    11.5
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    29.48 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    485 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1778 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GT2528
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856003089
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 284JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 1800RPM GT2528 DP 575V 284JP 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el conjunto estándar de aislamiento de par 10:1 variable y par 2:1 constante clase F de servicio del inversor EISA2007 F1, reversible al conjunto F2 Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo