Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBloqueado
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje8.43
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C15.59 pulg.
- Factor de servicio1.50
- Altura de dimensión de almacenamiento10.94 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.50 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento19.19 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador (CSCR)
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricanteC1112
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856003096
- Categoría del motorMotor de bomba de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHor
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Número de velocidades2
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.5
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas1.5,.2 Motor de bomba de uso general HP de 2 velocidades, monofásico, 3600/3600 RPM, 230 V, bastidor 56J , ODP
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBloqueado
- UPC_NO722856004536
- Diagrama de cableado