Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor286JMV
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6211
- Longitud total de la dimensión C32.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso527 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1185 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049667
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856049667
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2