Motion
132STFC6504AA

LEESON ELECTRIC
132STFC6504AA

Motor de bastidor IEC - 7.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3545 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054598
No. Fabricante 132STFC6504AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
132STFC6504AA

Motor de bastidor IEC - 7.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 132S , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3545 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07054598
No. Fabricante 132STFC6504AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    132S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.26 pulg.
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    200 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3545 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026897
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856026897
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 3600RPM R430A TEFC 575V 132S 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® de par 10:1 variable, Rango de velocidad de par constante como se indica en el aislamiento MAX GUARD® Clase F, Elevador de clase B a carcasa resistente a la intemperie con clasificación KW IP55 , Base giratoria/extraíble (marco 63-90 ) Arranque en estrella-Delta Run en 160 marcos y más grande Cumple con los estándares eléctricos IEC 34 /Cumple con las dimensiones y tolerancias IEC 72 Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Servicio marino (63-90 marco “Bajo cubierta”) 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal de 60 Hz, 1.0 SF o VFD, Diseño IEC “N” con pares NEMA “B” Construcción de marco de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-315 ) con marca CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"