Motion
5KCR49ZN2151BU

LEESON ELECTRIC
5KCR49ZN2151BU

Motor de propósito definido - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56H , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07054631
No. Fabricante 5KCR49ZN2151BU
Precio805.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KCR49ZN2151BU

Motor de propósito definido - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56H , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07054631
No. Fabricante 5KCR49ZN2151BU
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
Precio805.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Aislamiento de Clase F;Certificación Csa y Ul Recognized;Protección térmica manual
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:5, F#56H, RPM:3450, 230V, DP
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0 %
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F1
  • Código KVA
    E
  • kW
    3.7 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    9038B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048233
  • Modelo
    5KCR49ZN2722AY
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    NEMA 56H
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048233
  • Voltaje
    230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM 9038B DP 230V 56H 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"