Motion
ARCANOL-TEMP200-70G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP200-70G

Grasa de cojinetes - Alta temperatura para condiciones extremas, espesante de Ptfe, base de aceite de Pfpe, grado 2 Nlgi, de -30 a 260°C, tubo 70G
Artículo MI #07055035
No. Fabricante ARCANOL-TEMP200-70G
Precio136.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP200-70G

Grasa de cojinetes - Alta temperatura para condiciones extremas, espesante de Ptfe, base de aceite de Pfpe, grado 2 Nlgi, de -30 a 260°C, tubo 70G
Artículo MI #07055035
No. Fabricante ARCANOL-TEMP200-70G
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
Su precio$136.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    70 g
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite de alcoxifluoro
  • Composición
    PTFE, aceite de alcoxifluoro
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-TEMP200-70G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos