Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Altura0.690 pulg.
- Longitud0.960 pulg.
- Longitud total0.960 pulg.
- Peso0.01 lb
- Ancho0.690 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de casquillo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Rosca del extremo 19/16-18
- Rosca del extremo 27/16-20
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
FF1010-0604S CASQUILLO NPT ORB
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE