Motion
E416RB/10
Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 10, Goma natural, Puño recto, 16 pulg. Largo, Número de clase: 4
Artículo MI #07055767
No. Fabricante E416RB/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 10, Goma natural, Puño recto, 16 pulg. Largo, Número de clase: 4
Artículo MI #07055767
No. Fabricante E416RB/10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    16 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    36000 V
  • Voltaje de prueba de CA
    40000 V
  • Número de clase
    4
  • Color
    Negro/Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Material
    Goma natural
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903

Descripción general

Descripción del fabricante
E416RB/10 GUANTES DE TÉCNICO CLASE 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo