Motion
26 X 7396
Klozure® Sello de aceite sólido MILL-RIGHT® N - Sólido, eje de 110 mm de diámetro, 140 mm de diámetro externo, 12 mm de ancho general, material de borde N derecho Mill
Artículo MI #07055864
No. Fabricante 26 X 7396
Precio102.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite sólido MILL-RIGHT® N - Sólido, eje de 110 mm de diámetro, 140 mm de diámetro externo, 12 mm de ancho general, material de borde N derecho Mill
Artículo MI #07055864
No. Fabricante 26 X 7396
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
Precio102.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    110 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello Sólido, Labio Bisel Inverso Simple con Resorte de Dedo de Acero Inoxidable Moldeado, D.E. de Caucho Reforzado
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744632236
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X7396 MILL-RIGHT N (48713) 4.330"ID
  • El KLOZURE® modelo 26 es un sello de alto rendimiento en diseño sólido o dividido.
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco.
  • D.E. reforzado con goma.
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado.
  • Placa de cubierta recomendada para diámetros de orificio superiores a 10 pulgadas (254 mm).
  • MILL-RIGHT® N (Nitrile) proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada.
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos