Especificaciones
Dimensiones
- Lazada8 x 8
- Longitud total50 pies
- Peso2.24 lb
Detalles
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante39179
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.