Motion
HE7P-10VR-60SB-7

PRECISION PULLEY & IDLER
HE7P-10VR-60SB-7

Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA E, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #07056222
No. Fabricante HE7P-10VR-60SB-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRECISION PULLEY & IDLER
HE7P-10VR-60SB-7

Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA E, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #07056222
No. Fabricante HE7P-10VR-60SB-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    62-5/16 pulg.
  • Longitud total
    72-3/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    20-1/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    31.13 pulg.
  • Peso
    229.1 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE7P-10VR-60SB-7 ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron