Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Extremo del cableClientes potenciales voladores
- Tipo de cableSOW
- Corriente6 A
- Descripción Palabra claveClientes potenciales voladores
- AdjuntoNEMA 4
- MaterialAluminio fundido
- Tipo de montajeRígido
- Número de conductores8
- Voltaje600 V
Descripción general
- Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
- Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
- Bloqueo de trinquete