Motion
XBU02Z

Makita
XBU02Z

Soplador inalámbrico sin escobillas LXT®, solo herramienta - 36 V, velocidad del aire de 120 mph
Artículo MI #07056611
No. Fabricante XBU02Z
Precio349.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
XBU02Z

Soplador inalámbrico sin escobillas LXT®, solo herramienta - 36 V, velocidad del aire de 120 mph
Artículo MI #07056611
No. Fabricante XBU02Z
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
Precio349.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Velocidad del aire
    120 mph
  • Volumen de aire
    473 cfm
  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tipo de batería
    Ión-litio
  • Especificaciones de cumplimiento
    Aprobado por la FDA
  • Clasificación de decibelios
    60.2 dB
  • Fuente de alimentación
    Batería, inalámbrica
  • UPC_NO
    088381693158
  • Voltaje
    36 V

Descripción general

Descripción del fabricante
XBU02Z 18V X2 SÓLO HERRAMIENTA DE SOPLADOR (36V)
  • Presión de sonido nominal de 60.2 dB(A); medida según la norma ANSI B 175.2
  • El motor construido por Makita produce una velocidad máxima del aire de 120 MPH
  • Dial de selección de volumen/velocidad de aire de 6 etapas con gatillo de control de velocidad variable
  • Ofrece hasta 29 minutos de funcionamiento a 15,800 RPM con dos baterías LXT® 5.0Ah de 18V (baterías no incluidas)
  • Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gas o petróleo
  • Dos baterías de iones de litio LXT® 18V proporcionan la potencia y el tiempo de funcionamiento para demandas de gas sin salir de la plataforma LXT® 18V (las baterías no están incluidas)
  • Diseño compacto y ergonómico de solo 38-3/4” de longitud
  • Pesa solo 9.9 lb con baterías (no incluye baterías) para reducir la fatiga del operador
  • Cuenta con la tecnología Extreme Protection Technology (XPT℮), que está diseñada para proporcionar una mayor resistencia al polvo y al agua en condiciones difíciles en el lugar de trabajo
  • Puesta en marcha instantánea; solo tiene que cargar dos baterías LXT® 18V y el ventilador estará listo para usar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo