Motion
54907 ESPUMA DE FABRICACIÓN EN BLOQUE DE FUEGO, NARANJA, LATA DE 12 FL OZ, 12/CAJA

3M
54907 FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 12/CASE

3M™ Espuma Fire Block FB-Foam, Naranja, Lata de 12 oz líquidas, 12/caja
Artículo MI #07058907
No. Fabricante 54907 FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 12/CASE
Precio27.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54907 FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 12/CASE

3M™ Espuma Fire Block FB-Foam, Naranja, Lata de 12 oz líquidas, 12/caja
Artículo MI #07058907
No. Fabricante 54907 FIRE BLOCK FOAM FB-FOAM, ORANGE, 12 FL OZ CAN, 12/CASE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.069 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Aplicación de cortafuegos
    Cables, tubo metálico, tubo de plástico
  • Número de stock del fabricante
    98040056149
  • Número de Upc del fabricante
    00051115549076
  • Material
    Espuma de poliuretano
  • UPC_NO
    00051115549076

Descripción general

Descripción del fabricante
54907 ESPUMA DE ESPUMA FB FIRE BLOCK, NARANJA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Probado como un bloque contra incendios residencial tipo V según ASTM E 84 (modificado)
  • Espuma duradera resistente al calor (hasta 240°F/115°C)
  • Actúa como parada de tiro para ayudar a reducir la infiltración de aire
  • La espuma térmica aislante ofrece un valor R típico de 25.4 mm ( 4-5/pulg.)
  • La espuma Fireblock está lista para usar (no requiere mezcla)
  • Sin pegatinas en aproximadamente 5 minutos
  • Se expande hasta un 200 % en volumen para sellar las aberturas de forma rápida y eficaz
  • Cumple con los requisitos del Código Internacional de Construcción (IBC) y el Código Internacional de Residencia (IRC) para la protección contra incendios
  • Presenta una reducción mínima y una formulación resistente al pandeo para ayudar a garantizar la longevidad
  • Excelente adhesión que se adhiere al hormigón, ladrillo, metales, madera, plástico y revestimiento de cables
  • Reducción mínima