Motion
AZK17023019
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 170 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059817
No. Fabricante AZK17023019
Precio2,547.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 170 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059817
No. Fabricante AZK17023019
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
Precio2,547.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Diámetro interior
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    2420 g

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    406000 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000799
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Serie
    AZK
  • Capacidad de carga estática
    1730000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZK17023019 EMPUJE MÉTRICO RB
  • Cojinete del rodillo de empuje