Motion
AZK30048035
AZK30048035
Artículo MI #07059833
No. Fabricante AZK30048035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AZK30048035
Artículo MI #07059833
No. Fabricante AZK30048035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Diámetro interior
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    0 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000911
  • RPM Máx.
    0 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    "ERROR:#N/A"
  • Capacidad de carga estática
    0 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZK30048035 EMPUJE MÉTRICO RB
  • Cojinete del rodillo de empuje

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good