Motion
AZK6510011
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059839
No. Fabricante AZK6510011
Precio277.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #07059839
No. Fabricante AZK6510011
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
Precio277.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Diámetro interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    310 g

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    116000 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000454
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Serie
    AZK
  • Capacidad de carga estática
    379000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZK6510011 EMPUJE MÉTRICO RB
  • Cojinete del rodillo de empuje

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"